Bailey - Light Control Ballast / VSA 230V 1X36/40W 2X18/20W - 92200022113

CopieCopie
Bailey - Light Control Ballast / VSA 230V 1X36/40W 2X18/20W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

Caractéristiques principales

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681221136

Réf. Sonepar

03637122113

Réf. Fournisseur

92200022113

Marque

Bailey

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

155 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

26 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

36...36 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

18...18 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...2

boîtier:

autre

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Light Control Ballast conventionnel VSA 230V pour lampes / tubes fluorescents 1X36/40W 2X18/20W

Les Atouts de l'article:

Ballast pour tubes fluo 1X36/40W 2X18/20W.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey