Bailey - Marine Double culot R7s 12V 150W Clair 2800lm 1000h 13.5x65mm C-8 Halogène - H065012150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2800 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681067635
Réf. Sonepar
03637106763
Réf. Fournisseur
H065012150
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
2800 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
12500 mA
diamètre:
13.5 mm
longueur totale:
65 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


