Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT - 60100137230

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000274

Réf. Fournisseur

60100137230

Marque

Bailey

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

5000 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

85...97 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

19 mm

longueur totale:

99 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT Lampe iodures métalliques sans réflecteur - pour éclairage magasins / fonctionnel IRC90

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey