Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT - 60100137231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 7500 lm
puissance de la source lumineuse - 73 W
efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000272
Réf. Fournisseur
60100137231
Marque
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
7500 lm
puissance de la source lumineuse:
73 W
efficacité lumineuse de la lampe:
102 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
78...90 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
99 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


