Non retournable

Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT - 60100131519

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 3800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 97 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637116505

Réf. Fournisseur

60100131519

Marque

Bailey

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

3800 lm

puissance de la source lumineuse:

39 W

efficacité lumineuse de la lampe:

97 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

85...97 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

14 mm

longueur totale:

81 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

43 kWh

MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT Lampe iodures métalliques sans réflecteur - pour éclairage magasins / fonctionnel IRC 90

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey