Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 - 60100124191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 7800 lm
puissance de la source lumineuse - 73 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637091153
Réf. Fournisseur
60100124191
Marque
Bailey
Culot:
G8,5
flux lumineux de la source:
7800 lm
puissance de la source lumineuse:
73 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
tension de lampe:
80...90 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
14 mm
longueur totale:
82 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
930
désignation de la lampe:
T14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.



