Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques MHN-FC 1000W/740 230V XW - 60100123960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - câble
flux lumineux de la source - 93000 lm
puissance de la source lumineuse - 1040 W
efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W
température de couleur - 4100 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637021424
Réf. Fournisseur
60100123960
Marque
Bailey
Culot:
câble
flux lumineux de la source:
93000 lm
puissance de la source lumineuse:
1040 W
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
température de couleur:
4100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
115...145 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p4
diamètre:
40 mm
longueur totale:
365 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
740
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1144 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


