Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques MHN-FC 2000W/740 400V XW - 60100123961

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 210000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 2032 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637021349

Réf. Fournisseur

60100123961

Marque

Bailey

Culot:

câble

flux lumineux de la source:

210000 lm

puissance de la source lumineuse:

2032 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

tension de lampe:

205...235 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p4

diamètre:

44 mm

longueur totale:

471 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

740

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2235 kWh

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW Lampe iodures métalliques sans réflecteur - éclairage sportif

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey