Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1 - 60100121617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - X830R
flux lumineux de la source - 155000 lm
puissance de la source lumineuse - 1800 W
efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W
température de couleur - 5600 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637020106
Réf. Fournisseur
60100121617
Marque
Bailey
Culot:
X830R
flux lumineux de la source:
155000 lm
puissance de la source lumineuse:
1800 W
efficacité lumineuse de la lampe:
86 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
tension de lampe:
110...130 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
40 mm
longueur totale:
367 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
956
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1980 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips MHN-FC sont des lampes aux halogénures métalliques tubulaires transparentes avec une base à deux broches. Grâce à leur flux lumineux élevé et à leur bonne qualité de couleur, les lampes sont particulièrement adaptées à l'éclairage de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


