Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 - 60100131563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 9400 lm
puissance de la source lumineuse - 94 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2890 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637115877
Réf. Fournisseur
60100131563
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
9400 lm
puissance de la source lumineuse:
94 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2890 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
27000 h
tension de lampe:
82...98 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
75 mm
longueur totale:
181 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
828
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
103 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CityWhite CDO-ET plus sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique ovoïdes à diffusion. La lumière très chaude (2890K) de la Philips CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 (MASTER) rend les objets attrayants!
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


