Non retournable

Bailey - MASTER Lampe iodures métalliques pour E.P. CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40 - 60100131567

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 15100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 143 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W

  • température de couleur - 2830 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637115882

Réf. Fournisseur

60100131567

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

15100 lm

puissance de la source lumineuse:

143 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

température de couleur:

2830 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

27000 h

tension de lampe:

82...98 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

90 mm

longueur totale:

223 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

828

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

157 kWh

MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40 Lampe iodures métalliques sans réflecteur pour éclairage public

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CityWhite CDO-ET plus sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique ovoïdes à diffusion. La lumière très chaude (2890K) de la Philips CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 (MASTER) rend les objets attrayants!

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey