Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12 - 60200108530

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 16100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 154 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637018228

Réf. Fournisseur

60200108530

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

16100 lm

puissance de la source lumineuse:

154 W

efficacité lumineuse de la lampe:

108 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

opale

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

227 mm

diamètre:

91 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

169 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

La Philips SON PIA Plus 100W 220 E40 (MASTER) est une lumière chaude avec une température de couleur de 2000K. La couleur chaude offre une atmosphère agréable et une expérience de l'espace éclairé.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey