Bailey - MASTER Lampe Sodium HP SON PIA Plus 50W E27 - 60200137392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux de la source - 3900 lm
puissance de la source lumineuse - 51 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W
température de couleur - 1900 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000219
Réf. Fournisseur
60200137392
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
3900 lm
puissance de la source lumineuse:
51 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76 lm/W
température de couleur:
1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
opale
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
152 mm
diamètre:
70 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
56 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La Philips SON PIA Plus 100W 220 E40 (MASTER) est une lumière chaude avec une température de couleur de 2000K. La couleur chaude offre une atmosphère agréable et une expérience de l'espace éclairé.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


