Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Bailey - MASTER Tube UV anti-insectes Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 - 50200136865

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 451.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000194

Réf. Fournisseur

50200136865

Marque

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

15 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

451.6 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de lampe:

50...60 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

3 mg

MASTER Tube UltraViolet (UV) Actinique BL TL-D 15W/10 1SL/25 - Pour pièges à insectes

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey