Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D - 60500135115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 73 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 900 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 30 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000214
Réf. Fournisseur
60500135115
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
73 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
900 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
30 °
couleur de la lumière:
930
tension de lampe:
79...93 V
intensité lumineuse:
14000 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
95 mm
longueur totale:
120 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
verre revêtu d'aluminium
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
80 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
PAR30
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Ce sont des lampes à décharge compactes équipées de réflecteurs pour un excellent maintien du flux lumineux. Les Philips CMD-R Elite ont un indice de rendu des couleurs plus élevé que les lampes CDM-R normales (90Ra) et sont équipées d'un simple culot
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


