Non retournable

Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D - 60500137317

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 73 W

  • Culot - E27

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 37 °

  • tension de lampe - 79...93 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000209

Réf. Fournisseur

60500137317

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

73 W

Culot:

E27

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

37 °

tension de lampe:

79...93 V

intensité lumineuse:

10300 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

95 mm

longueur totale:

120 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

80 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D Lampe iodures métalliques avec réflecteur IRC > 90

Les Atouts de l'article:

Ce sont des lampes à décharge compactes équipées de réflecteurs pour un excellent maintien du flux lumineux. Les Philips CMD-R Elite ont un indice de rendu des couleurs plus élevé que les lampes CDM-R normales (90Ra) et sont équipées d'un simple culot

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey