Bailey - MASTERColour Lampe iodures métalliques CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT - 60100129146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU6,5
flux lumineux de la source - 1800 lm
puissance de la source lumineuse - 20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637089083
Réf. Fournisseur
60100129146
Marque
Bailey
Culot:
GU6,5
flux lumineux de la source:
1800 lm
puissance de la source lumineuse:
20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
90...100 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
12.5 mm
longueur totale:
56.2 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
830
désignation de la lampe:
T 4
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
22 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe miniature à décharge aux halogénures métalliques céramiques à une seule broche, à longue durée de vie et à très haut rendement, produisant une lumière blanche brillante et étincelante avec un indice de rendu des couleurs élevé.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


