Bailey - MSR Lampe spéciale studio / projection 400 SA 1CT/40 - 30100129116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 30000 lm
température de couleur - 5600 K
tension de lampe - 49...60 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637092421
Réf. Fournisseur
30100129116
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
400 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
30000 lm
température de couleur:
5600 K
tension de lampe:
49...60 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
3 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
36.5 mm
longueur totale:
80 mm
diamètre:
23.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
MSR Short Arc – pour une durée de vie plus longue. L'arc court et la conception compacte de la lampe permettent de créer un luminaire compact offrant une intensité de faisceau élevée, tandis que les excellentes caractéristiques de rendu des couleurs
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


