Bailey - MSR Lampe spéciale studio / projection Gold 575 SA/2 DE 1CT/40 - 30100129120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 575 W
Culot - SFC-11
flux lumineux de la source - 41000 lm
température de couleur - 7800 K
tension de lampe - 85...105 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637091464
Réf. Fournisseur
30100129120
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
575 W
Culot:
SFC-11
flux lumineux de la source:
41000 lm
température de couleur:
7800 K
tension de lampe:
85...105 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
5 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
35 mm
longueur totale:
92 mm
diamètre:
18.5 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les culots sont plaqués or. Cela offre une protection thermique supérieure et minimise ainsi la défaillance prématurée de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


