Non retournable

Bailey - MSR Lampe spéciale studio / projection Gold 700/2 FastFit 1CT/8 - 30100127561

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - PGJX50

  • flux lumineux de la source - 44800 lm

  • température de couleur - 7400 K

  • tension de lampe - 59...79 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637090850

Réf. Fournisseur

30100127561

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

PGJX50

flux lumineux de la source:

44800 lm

température de couleur:

7400 K

tension de lampe:

59...79 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

3.8 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

65 mm

longueur totale:

112 mm

diamètre:

23.2 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

pays de fabrication:

CHINE

Lampe spéciale studio projection et photo MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 culot PGJX50 7400K 44800 lm

Les Atouts de l'article:

Remplacement facile de la lampe MSR Gold FastFit en quelques secondes. Finalement, toutes les lampes cessent de brûler, mais si cela arrive à un MSR Gold FastFit à extrémité unique, il peut être remplacé en quelques secondes grâce au pied de lampe et au

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey