Bailey - MST Lampe sodium HP SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 - HPSLG0100825/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GX12-1
flux lumineux de la source - 4900 lm
puissance de la source lumineuse - 99 W
efficacité lumineuse de la lampe - 50 lm/W
température de couleur - 2500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637020233
Réf. Fournisseur
HPSLG0100825/01
Marque
Bailey
Culot:
GX12-1
flux lumineux de la source:
4900 lm
puissance de la source lumineuse:
99 W
efficacité lumineuse de la lampe:
50 lm/W
température de couleur:
2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
110 mm
diamètre:
20 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
109 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


