Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 - 60200108539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 17700 lm
puissance de la source lumineuse - 154 W
efficacité lumineuse de la lampe - 116 lm/W
température de couleur - 2000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637019229
Réf. Fournisseur
60200108539
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
17700 lm
puissance de la source lumineuse:
154 W
efficacité lumineuse de la lampe:
116 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
36000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
210 mm
diamètre:
48 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
169 kWh
pays de fabrication:
BELGIQUE
désignation de la lampe:
autre
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


