Non retournable

Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 - 60200108577

CopieCopie
Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 55800 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637017988

Réf. Fournisseur

60200108577

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

55800 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

137 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

36000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

283 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

408 kWh

pays de fabrication:

CHINE

désignation de la lampe:

autre

MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey