Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 - 60200108586

CopieCopie
Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 89000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 600 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 148 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637019742

Réf. Fournisseur

60200108586

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

89000 lm

puissance de la source lumineuse:

600 W

efficacité lumineuse de la lampe:

148 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

283 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

665 kWh

désignation de la lampe:

autre

MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey