Non retournable

Bailey - Navigation E27 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau - VE27220050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 65 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 220...220 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681162149

Réf. Sonepar

03637116214

Réf. Fournisseur

VE27220050

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

65 W

Culot:

E27

tension de lampe:

220...220 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

intensité lumineuse:

50 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

pays de fabrication:

CHINE

longueur totale:

100 mm

diamètre:

38 mm

BAI Navigation maritime / Bateaux E27 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Lampe de bateau, Lampe marine

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey