Bailey - Navigation LED Bay15d 12-28V 1.1W 0.32A Clair 2700K 70lm (9W) 16x58mm - 80100023905

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

1.1 W
Voir les options disponibles3 W

tension de lampe:

12...28 V
Voir les options disponibles10...30 V

flux lumineux de la source:

70 lm
Voir les options disponibles380 lm

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.1 W

  • Culot - BAY15d

  • tension de lampe - 12...28 V

  • flux lumineux de la source - 70 lm

  • technologie - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681239056

Réf. Sonepar

03637123905

Réf. Fournisseur

80100023905

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1.1 W

Culot:

BAY15d

tension de lampe:

12...28 V

flux lumineux de la source:

70 lm

technologie:

LED

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

0.33 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

58 mm

diamètre:

16 mm

BAI Navigation maritime / Bateaux LED Bay15d 12-28V 1.1W 0.32A Clair 2700K 70lm (9W) 16x58mm

Les Atouts de l'article:

Lampe de navire, LED de navigation avec large plage de tension.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey