Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Néon Ba9s Tube 10x28mm 380-400V PVC Clair Lampe miniature - NB28380PC

CopieCopie
Bailey - Néon Ba9s Tube 10x28mm 380-400V PVC Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - BA9s

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 380...400 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 28 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681120668

Réf. Sonepar

03637112066

Réf. Fournisseur

NB28380PC

Marque

Bailey

Culot:

BA9s

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

380...400 V

couleur:

orange

longueur totale:

28 mm

diamètre:

10 mm

BAI Néon Ba9s Tube 10x28mm 380-400V PVC Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey