🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bailey - Néon Fils souples 6x16mm 95V 2mA 0.002A Verre Clair Lampe miniature - NW0616095GCHB

CopieCopie
Bailey - Néon Fils souples 6x16mm 95V 2mA 0.002A Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • courant nominal - 2 mA

  • tension nominale (Un) - 95...95 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 16 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681122426

Réf. Sonepar

03637112242

Réf. Fournisseur

NW0616095GCHB

Marque

Bailey

Culot:

autre

courant nominal:

2 mA

tension nominale (Un):

95...95 V

couleur:

orange

longueur totale:

16 mm

diamètre:

6 mm

BAI Lampe miniature spéciale Néon Fils souples 6x16mm 95V 2mA 0.002A Verre Claire

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey