Bailey - Néon Fils souples Tube 4x10mm 65V Verre Clair Lampe miniature - NW0410065GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 65...65 V
couleur - orange
longueur totale - 10 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681122150
Réf. Sonepar
03637112215
Réf. Fournisseur
NW0410065GC
Marque
Bailey
Culot:
autre
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
65...65 V
couleur:
orange
longueur totale:
10 mm
diamètre:
4 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


