Bailey - Néon Flamme vacillante C35 E14 240V 3W Clair 35x100mm 1500h - CE498240003FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 1 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681021453
Réf. Sonepar
03637102145
Réf. Fournisseur
CE498240003FF
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
3 W
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
1 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
clair
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Oui
couleur:
incolore
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Oui
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Cette lumière imite une flamme brûlante
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


