Bailey - Néon Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 110V Verre Clair Lampe miniature - NG16110GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - Midget-grooved
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 110...110 V
couleur - orange
longueur totale - 16 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681121689
Réf. Sonepar
03637112168
Réf. Fournisseur
NG16110GC
Marque
Bailey
Culot:
Midget-grooved
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
orange
longueur totale:
16 mm
diamètre:
6 mm
pays de fabrication:
JAPON
BAI Néon Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 110V Verre Clair Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


