Non retournable

Bailey - Néon Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 110V Verre Vert Lampe miniature - NG16110GG

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - Midget-grooved

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 16 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121696

Réf. Sonepar

03637112169

Réf. Fournisseur

NG16110GG

Marque

Bailey

Culot:

Midget-grooved

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

110...110 V

couleur:

vert

longueur totale:

16 mm

diamètre:

6 mm

pays de fabrication:

JAPON

BAI Lampe miniature spéciale Néon Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 110V en verre Verte

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey