Bailey - Ophthalmoscope 2.5V Riester-May 10424 Clair 4.6x15.9mm Lampe médicale - MFA990045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 2.5...2.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - ophtalmoscope
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681113707
Réf. Sonepar
03637111370
Réf. Fournisseur
MFA990045
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
2.5...2.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
ophtalmoscope
Les Atouts de l'article:
Un ophtalmologiste est spécialisé dans les maladies oculaires médicales et chirurgicales. En plus de diagnostiquer et de traiter les maladies oculaires, que ce soit par des moyens médicaux ou chirurgicaux, les ophtalmologistes fournissent également une
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


