Non retournable

Bailey - OSR 4ARXS HSD G12 97V 1.8A 150W 7000K 12000lm 3000h Lampe spéciale studio - 143938

CopieCopie
Bailey - OSR 4ARXS HSD G12 97V 1.8A 150W 7000K 12000lm 3000h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 12000 lm

  • température de couleur - 7000 K

  • tension de lampe - 97...97 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321625847

Réf. Sonepar

03637162584

Réf. Fournisseur

143938

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

12000 lm

température de couleur:

7000 K

tension de lampe:

97...97 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

105 mm

diamètre:

20 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

OSR 4ARXS HSD G12 97V 1.8A 150W 7000K 12000lm 3000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la gamme de produits : Technologie éprouvée et fiable pour les luminaires de spectacle et d'architecture. Conçu avec une gaine extérieure en quartz pour une construction compacte et robuste. Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 90

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey