Non retournable

Bailey - OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 6000K 17000lm 2000h Lampe spéciale - 143937

CopieCopie
Bailey - OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 6000K 17000lm 2000h Lampe spéciale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 17000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 85...85 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321625762

Réf. Sonepar

03637162576

Réf. Fournisseur

143937

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

17000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

85...85 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

55 mm

diamètre du réflecteur:

23 mm

longueur totale:

108 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 6000K 17000lm 2000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Durée de vie particulièrement longue. Domaines d'application : Divertissement. Architainment.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey