Bailey - OSR 64222 PG22 9X44mm 6V 10W 3050K 300h Clair lampe pour applications médicales - 30100212350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 10 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 1666 mA
Culot - PG22
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300327273
Réf. Sonepar
03637032728
Réf. Fournisseur
30100212350
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
10 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
1666 mA
Culot:
PG22
application:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
OSR 64222 PG22 9X44mm 6V 10W 3050K 300h Clair lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


