Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64223 M43 G4 6V 10W Clair Halogène LCL24 9x38mm 300h Lampe spéciale studio - P00664223/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64223 M43 G4 6V 10W Clair Halogène LCL24 9x38mm 300h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 10 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 1666 mA

  • Culot - G4

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321107039

Réf. Sonepar

03637110721

Réf. Fournisseur

P00664223/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

10 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

1666 mA

Culot:

G4

application:

autre

OSR 64223 M43 G4 6V 10W Clair Halogène LCL24 9x38mm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments avec la technologie brevetée de pincement de quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey