Bailey - OSR 64292 XIR G6.35 14X44mm 22.8V 150W 3250K 600h Clair lampe médicale - 30400219035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 150 W
tension de lampe - 22.8...22.8 V
courant nominal - 0 mA
Culot - G6,35
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321330598
Réf. Sonepar
03637133089
Réf. Fournisseur
30400219035
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
150 W
tension de lampe:
22.8...22.8 V
courant nominal:
0 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
OSR 64292 XIR G6.35 14X44mm 22.8V 150W 3250K 600h Clair lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


