Bailey - OSR 64328 HLX-A PK30D 13.5X48mm 9.8V 6.6A 65W 1500h Lampe pour balisage aviation - 143966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 65 W
Culot - PK30d
flux lumineux de la source - 1450 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321345592
Réf. Sonepar
03637000113
Réf. Fournisseur
143966
Marque
Bailey
puissance:
65 W
Culot:
PK30d
flux lumineux de la source:
1450 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Avantages de la gamme de produits : Coûts d'exploitation et de maintenance réduits grâce à une longue durée de vie. Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Fonctionnement sans scintillement. Sans mercure.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


