Bailey - OSR 64346 G6.35 13.5X47mm 6.6A 100W J1/58 1200h Lampe pour balisage aviation - 143962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance - 100 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 2300 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321106384
Réf. Sonepar
03637000101
Réf. Fournisseur
143962
Marque
Bailey
puissance:
100 W
Culot:
G6,35
flux lumineux de la source:
2300 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
Les Atouts de l'article:
Avantages de la gamme : Coûts d'exploitation et de maintenance réduits grâce à une longue durée de vie. Flux lumineux instantané et constant pendant toute la durée de vie de la lampe. Fonctionnement sans scintillement. Sans mercure. Caractéristiques de
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


