Bailey - OSR 64512 FNS GX6.35 120V 300W Clair 3400K 15h Halogène LCL27 18.5x57.5mm - P120FNS/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64512 FNS GX6.35 120V 300W Clair 3400K 15h Halogène LCL27 18.5x57.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GX6,35

  • flux lumineux de la source - 9800 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 120...120 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321746115

Réf. Sonepar

03637174611

Réf. Fournisseur

P120FNS/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GX6,35

flux lumineux de la source:

9800 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

120...120 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

57.5 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18.5 mm

longueur totale:

53 mm

diamètre:

18.5 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

OSR 64512 FNS GX6.35 120V 300W Clair 3400K 15h Halogène LCL27 18.5x57.5mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey