Bailey - OSR 64571 P2/13 DXX R7s 230V 800W 19360lm 75h 3200K Clair Halogène 17x80.3mm - P230DXX/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 800 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 21000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300014180
Réf. Sonepar
03637001418
Réf. Fournisseur
P230DXX/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
800 W
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
21000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
DXX
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
double hélice
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
17 mm
longueur totale:
80.3 mm
diamètre:
17 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
pays de fabrication:
PHILIPPINES
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


