Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64571N P2/13 DXX R7s 240V 800W 3200K Clair Halogène 17x80.3mm Lampe spéciale - P240DXX/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 800 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 21000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300283388

Réf. Sonepar

03637028338

Réf. Fournisseur

P240DXX/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

800 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

21000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

DXX

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

double hélice

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

17 mm

longueur totale:

80.3 mm

diamètre:

17 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64571N P2/13 DXX R7s 240V 800W 3200K Clair Halogène 17x80.3mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey