Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64572 R7S 18X88.4mm 230V 1000W 3200K 26000lm 150h Lampe spéciale studio - 143786

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 26000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321325181

Réf. Sonepar

03637000080

Réf. Fournisseur

143786

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1000 W

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

26000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

88.4 mm

diamètre:

18 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64572 R7S 18X88.4mm 230V 1000W 3200K 26000lm 150h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey