Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64602 G6.35 11.5X44mm 12V 50W M/134 3050K 1000lm 1100h - 144025

CopieCopie
Bailey - OSR 64602 G6.35 11.5X44mm 12V 50W M/134 3050K 1000lm 1100h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321107077

Réf. Sonepar

03637000102

Réf. Fournisseur

144025

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

12...12 V

Culot:

G6,35

application:

autre

OSR 64602 G6.35 11.5X44mm 12V 50W M/134 3050K 1000lm 1100h Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX)

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey