Non retournable

Bailey - OSR 64617 G5.3-4.8 12V 75W 35x36mm Éclairage de projection Lampe spéciale studio - P01264617/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64617 G5.3-4.8 12V 75W 35x36mm Éclairage de projection Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 6250 mA

  • Culot - G5,3-4,8

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300231211

Réf. Sonepar

03637023121

Réf. Fournisseur

P01264617/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

75 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

6250 mA

Culot:

G5,3-4,8

application:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

OSR 64617 G5.3-4.8 12V 75W 35x36mm Éclairage de projection Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey