Bailey - OSR 64617S G5.3-4.8 12V 75W Halogène 35x36mm Lampe spéciale studio projection - P01264617S/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 75 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 6250 mA
Culot - G5,3-4,8
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300461106
Réf. Sonepar
03637046111
Réf. Fournisseur
P01264617S/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
75 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
6250 mA
Culot:
G5,3-4,8
application:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


