Bailey - OSR 64618 GX5.3 13.8V 85W 1000h 150lm DED Lampe spéciale studio projection - P013DED/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 85 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 150 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 13.8...13.8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300017402
Réf. Sonepar
03637001740
Réf. Fournisseur
P013DED/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
85 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
150 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
13.8...13.8 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
DED
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
50 mm
longueur totale:
44.5 mm
diamètre:
50 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques et avantages du produit : Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX offrent une efficacité lumineuse supérieure de 10 % par rapport à l'halogène standard. Allumage
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


