Bailey - OSR 64624 G5.3-4.8 12V 100W 35x35.5mm Lampe pour applications médicales - DTL64624/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 100 W
tension de lampe - 12...12 V
Culot - G5,3-4,8
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300013916
Réf. Sonepar
03637001391
Réf. Fournisseur
DTL64624/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
tension de lampe:
12...12 V
Culot:
G5,3-4,8
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments grâce à la technologie brevetée de pincement à quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


