Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - OSR 64629 Réflecteur MR16 GZ6.35 12V 100W Réflecteur blanc Halogène 3200K EFP-6 - P01264629/02

CopieCopie
Bailey - OSR 64629 Réflecteur MR16 GZ6.35 12V 100W Réflecteur blanc Halogène 3200K EFP-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 8500 mA

  • Culot - GZ6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300943169

Réf. Sonepar

03637094316

Réf. Fournisseur

P01264629/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

8500 mA

Culot:

GZ6,35

application:

autre

OSR 64629 Réflecteur MR16 GZ6.35 12V 100W Réflecteur blanc Halogène 3200K EFP-6 LCL32 42x51mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments avec la technologie brevetée de pincement de quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey